オフィスチェア 布張り グレー色

オフィスチェア 布張り グレー色 - 井上金庫販売

クッション素材には、型崩れしにくいモールドウレタンを使用しています。

仕様●張地:布張り●色:グレー●座幅(mm):465●座奥行(mm):420●幅(mm):640●奥行(mm):550●高さ(mm):825~935●座上下昇降機能:ガス調整式●タイプ:背ロッキング機能●座高(mm):405~515●背ロッキング機能●ガスシリンダー式座昇降●双輪キャスター●組立品●材質/仕上:背部:PP樹脂成形品+ウレタン+ポリエステル布、座部:PP樹脂成形品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布、脚部:樹脂成型品+ナイロンキャスター(50Φ)●原産国:台湾●コード番号:387-0621アズワン品番67-5591-20内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84107128GY-129N GL
16,880
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする