曜日別特売

RWシステム アンブレラスタンド

RWシステム アンブレラスタンド - ミヅシマ工業RWシステム アンブレラスタンド - ミヅシマ工業RWシステム アンブレラスタンド - ミヅシマ工業

天然木の質感を再現した再生樹脂製の傘立てです。
上部形状により屑入、傘立て・灰皿として使用可能ですので複数設置をする際の統一性を持たせる事が可能です。

仕様●サイズ直径x高さ(mm):300x700●重量(kg):7.9●材質:側板パネル/PET樹脂(再生100%)、フレーム/スチール(粉体塗装)、水受皿/AES●カラー:側板パネル/ブラウン、フレーム/ブラックアズワン品番67-5821-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84038844364-0050
62,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする