BIG RED JACKS
2in1ツールカート
立ったままの作業、また車の下回り作業時などは天板のみ取り外して使用できる便利なツールカート。
工具の収納、ボルト・ナット等の部材収納に便利。
高さは6段階調節可能。
仕様
●サイズ:W755×D480×H775~1200mm(高さは6段階調節可能)●天板サイズ:W735×D460×H130mm●重量:10kg●耐荷重:約60kg
アズワン品番
68-4537-86
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84306838
-
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください