曜日別特売

325充電式端子圧着機

325充電式端子圧着機 - 西田製作所

強力! 36Vブラシレスモータ搭載
充電電動兼用(AG100VアダプタET36Aは別売)
早い!世界最速レベル!
高品質HIK0KI製バッテリ標準付属!
Bluetoothバッテリ搭載。スマホで設定変更!
USB充電可能な充電器。スマホ充電可能!

仕様●圧着能力(mm2):150~325(付厲ダイスは325mm2のみ)●出力(kN):195●外形寸法(mm):約L318×W96×H274●質量(kg):約8.1(バッテリ、325mm2ダイスを含む)●モータ:36V DCモータアズワン品番67-5997-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84419014NC-325Li-36X
382,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする