曜日別特売

■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F

■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F - アズワン■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F - アズワン

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。

仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~95℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4595-31-90内容量1個
注意
●※スノコは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84608818EWK-100R-F
32,000
31,900
35,090(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする