お手入れ簡単なバス
内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。
バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。
自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバスです。
仕様●温度制御範囲:室温+10~90℃●温度調節精度:±1℃●材質:外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス●付帯機能:キャリブレーションオフセット、オーバーシュート通知、停電補償復帰機能(モード選択式)、2Aサービスコンセント●安全装置:自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知●水槽:約5L●付属品:取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)●電源容量:100V 10A●内寸法(径×高さ):Φ240×119mm●外寸法(径×高さ):Φ262×240mm●備考(寸法):外寸 奥行最大286mm●重さ:4.5kgアズワン品番67-5952-28内容量1式