曜日別特売

卓上フライス盤 FK-500S型 スタンド付

卓上フライス盤 FK-500S型 スタンド付 - コスモキカイ

研究開発、試作、単品部品加工等に適しておりボール盤加工、ミーリング、平面加工等が出来ます。
モーターは単相100V750Wが標準装備です。
工具類、刃物類は市販の物が使用できまた豊富に有ります。
アマチュアからプロエンジニアまで、幅広い用途に使用できます。

仕様●主軸回転数(rpm):50HZ:90~2150/60HZ:110~2620●軸端/テーブル間最大距離(mm):370●電源(V):単相100●出力(kW):0.75●幅(mm):960●奥行(mm):860●高さ(mm):900●テーブル移動量(X×Y):400×150mm●テーブル作業面(X×Y):585×190mm●スピンドル形状:MT3●スピンドル移動量:95mm●スピンドル/テーブル間最大距離:370mm●スタンド付き●原産国:日本●コード番号:368-5765アズワン品番67-5520-91内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
843846080012
1,020,000
999,800
1,099,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする