MCT
超硬ロータリー・バー SC-2MMDC
3mmシャンク
ダブルカット
仕様
●刃形状:円筒先丸●刃径(D1):8●刃長(L1):19●シャンク径(D2):6●全長(L2):64●コード番号:119-0160706
アズワン品番
67-4827-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84461705
2397-01-0000540
¥
5,440
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください