MCT
超硬ロータリー・バー SD-2MMDC
6mmシャンク
ダブルカット
仕様
●刃形状:球●刃径(D1):8●刃長(L1):6.4●シャンク径(D2):6●全長(L2):51.4●コード番号:119-0160717
アズワン品番
67-4827-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84455685
2397-01-0000770
¥4,320
¥
4,198
¥4,618
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください