MCT
超硬ロータリー・バー SF-3MMSC
6mmシャンク
シングルカット
仕様
●刃形状:砲弾●刃径(D1):9.5●刃長(L1):19●シャンク径(D2):6●全長(L2):64●コード番号:119-0160729
アズワン品番
67-4827-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84458144
2397-01-0001070
¥5,200
¥
4,998
¥5,498
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください