MCT
超硬ロータリー・バー SF-4MMDC
6mmシャンク
ダブルカット
仕様
●刃形状:砲弾●刃径(D1):11●刃長(L1):25●シャンク径(D2):6●全長(L2):70●コード番号:119-0160732
アズワン品番
67-4827-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84450469
2397-01-0001140
¥7,040
¥
6,798
¥7,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください