MCT
超硬ロータリー・バー SF-5MMSC
6mmシャンク
シングルカット
仕様
●刃形状:砲弾●刃径(D1):12.7●刃長(L1):25●シャンク径(D2):6●全長(L2):70●コード番号:119-0160735
アズワン品番
67-4827-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84448290
2397-01-0001090
¥7,280
¥
6,998
¥7,698
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください