MCT
超硬ロータリー・バー SG-41MMDC
3mmシャンク
ダブルカット
仕様
●刃形状:ポイント●刃径(D1):3●刃長(L1):6●シャンク径(D2):3●全長(L2):38●コード番号:119-0160738
アズワン品番
67-4827-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84463157
2397-01-0001240
¥1,840
¥
1,798
¥1,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください