MCT
超硬ロータリー・バー SG-51MMSC
3mmシャンク
シングルカット
仕様
●刃形状:ポイント●刃径(D1):6.3●刃長(L1):12.7●シャンク径(D2):3●全長(L2):50●コード番号:119-0160739
アズワン品番
67-4827-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84454224
2397-01-0001230
¥3,080
¥
2,998
¥3,298
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください