超硬ロータリー・バー SH-41MMSC

超硬ロータリー・バー SH-41MMSC - MCT

3mmシャンク
シングルカット

仕様●刃形状:炎●刃径(D1):3●刃長(L1):6.3●シャンク径(D2):3●全長(L2):38●コード番号:119-0160741アズワン品番67-4827-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844636042397-01-0001580
1,840
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする