MCT
超硬ロータリー・バー SH-5MMDC
6mmシャンク
ダブルカット
仕様
●刃形状:炎●刃径(D1):12.7●刃長(L1):32●シャンク径(D2):6●全長(L2):77●コード番号:119-0160742
アズワン品番
67-4827-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84453987
2397-01-0000980
¥10,750
¥
9,998
¥10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください