MCT
超硬ロータリー・バー SK-1MMDESC
6mmシャンク
シングルカット
オール超硬
両刃
仕様
●刃形状:90°円錐●刃径(D1):6●刃長(L1):3●シャンク径(D2):6●全長(L2):50●コード番号:119-0160743
アズワン品番
67-4827-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84456315
2397-01-0001890
¥4,440
¥
4,298
¥4,728
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください