MCT
超硬ロータリー・バー SM-22MMDC
3mmシャンク
ダブルカット
仕様
●刃形状:コーン●刃径(D1):4.8●刃長(L1):12.7●シャンク径(D2):3●全長(L2):38●角度:16°●コード番号:119-0160748
アズワン品番
67-4827-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84457049
2397-01-0008250
¥8,520
¥
7,998
¥8,798
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください