MCT
超硬ロータリー・バー SM-4MMDC
6mmシャンク
ダブルカット
仕様
●刃形状:コーン●刃径(D1):9.5●刃長(L1):16●シャンク径(D2):6●全長(L2):61●角度:28℃●コード番号:119-0160751
アズワン品番
67-4827-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84452867
2397-01-0001550
¥6,430
¥
6,198
¥6,818
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください