曜日別特売

ESラック パイプセット 450×270

ESラック パイプセット 450×270 - 清水ESラック パイプセット 450×270 - 清水

棚板パイプセットは耐荷重35kgの安全設計です。
洋服掛けとして。

仕様●色:シルバー●奥行(mm):85●高さ(mm):35●耐荷重(kg):25●間口(mm):605●材質/仕上:普通鋼(ステール)/ステン巻き●原産国:日本●コード番号:218-4116アズワン品番67-5644-76内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84109535SA-ESP450
5,590
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする