水本機械製作所
アイボルト ステンレス 丸リンク 線径2.5mm 内径20mm
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
接続部を溶接しているため丈夫です。
ロープなどの先端金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.05●D(mm):2.5●L(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:日本●コード番号:113-4627
アズワン品番
67-7177-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84064787
A-1254
¥213
¥
199
¥219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください