カクイチ
パスカル5 ライト 13mm×100m
害虫駆除などの農薬散布。
害虫駆除などの農薬散布。
耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れています。
従来より20%以上の軽量(メーカー比)のため、作業効率が大幅にアップ。
仕様
●色:ブルー●サイズ:13mm×100m●許容圧力:5.0MPa●重量:19500g●使用温度範囲:0℃~40℃
アズワン品番
67-9134-03
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84073467
-
¥
115,230
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください