はじめての充電にはコレ、シンプル&コンパクトAC充電器
LiPo/LiFe/LiHV/NiMHバッテリー対応急速AC充電器
充電電流をスライドスイッチで4段階(1A/2A/3A/4A)に切替可能
スライドスイッチとプッシュボタンのみのカンタン操作
ホビー用バッテリーの充電はコレ1台で全て解決
逆接保護、セルコンディション監視など、充実のセーフ機能を搭載
バランサーを内蔵し、リチウム系バッテリーを安全・確実に充電
動作状況を瞬時に把握できる高輝度LEDインジケーター
4タイプの充電用コネクタケーブルが付属。RCカーや電動ガン等、幅広いホビー用途に対応します。
ニッケル水素やリチウム系(LiPo、LiFe、LiHV)などRC用カー用のあらゆるバッテリーに対応。
電動ガン用バッテリーで主流のミニコネクタやBECコネクタ用の充電ケーブルも標準で付属。
充電器本体は軽量・コンパクトで持ち運びもラクラク。