GD250 Discharger

GD250 Discharger - GFORCEGD250 Discharger - GFORCEGD250 Discharger - GFORCEGD250 Discharger - GFORCE

最大35A/250Wの放電能力!大容量バッテリーのストレージ放電もスピーディに!
5.4~35Vの幅広い電圧に対応。あらゆるホビー用バッテリーを放電可能な大電流ディスチャージャー!
大型ヒートシンクに温度検知式の大口径クーリングファンを装備。安定した放電力を実現!
放電終了電圧と放電電流を任意に設定可能。NiCD/NiMHのブレークイン・リフレッシュに適しています
バッテリー電圧、放電容量、放電電流をリアルタイムに表示
大電流放電により、実際の使用条件下での容量の把握に適しています
対応バッテリー:LiPo(2-8S)、LiFe(2-8S)、LiHV(2-8S)、NiMH(6-30S)、NiCD(6-30S)、PB(6-32V)
不意のダメージを防ぐ、回路保護用ヒューズを装備(交換可能)
専用放電管理ソフト「GF Batt Manager」対応(Windows専用)
※セル間のバランシング機能は備えていません。セルバランスにご注意ください。
回路保護用ヒューズを装備!
過電流や逆接から回路を保護。誤って逆接してしまった場合でもヒューズを交換することで復旧します。
専用放電管理ソフト「GF Batt Manager」
日本語表示でカンタン操作!経過時間ごとの電圧変化や出力Wなど様々な測定・計測が可能です。測定結果をExcel出力することも可能!※GD200Discharger(G0270)にも対応
専用ソフトウェア「GF Batt Manager」をインストールする事により、経過時間ごとの電圧変化や出力Wなど様々な測定・計測が可能です。

仕様●付属品:GD250 Discharger本体、XT60ディーンズ変換ケーブル、交換用ヒューズ、取扱説明書●放電可能電圧:5.40-35.00V●低電圧アラーム:<5.2V●高電圧アラーム:>35V●最大放電出力:250W●放電電流設定範囲:0.01A-35.00A●スリープモード時消費電流:<100uA●スタンバイ時消費電流:≦35mA●電流表示公差:0.01-10.00A±60mA/10.00-35.00A±3%●電圧表示公差:5.40-10V±80mV/10-20V±120mV/20-35V±160mV●容量表示公差:±3%●サイズ:136.6×104.8×107mm●重量:879g●LiPo●▼セル数:2S/3S/4S/5S/6S/7S/8S●▼最小カット電圧:6.0/9.0/12.0/15.0/18.0/21.0/24.0●▼満充電電圧:8.4/12.6/16.8/21.0/25.2/29.4/33.6●▼最大放電電流(250W):35.00/27.77/20.83/16.66/13.88/11.90/10.41●LiHV●▼セル数:2S/3S/4S/5S/6S/7S/8S●▼最小カット電圧:6.2/9.3/12.4/15.5/18.6/21.7/24.8●▼満充電電圧:8.7/13.1/17.4/21.8/26.1/30.5/34.8●▼最大放電電流(250W):35.00/26.88/20.16/16.12/13.44/11.52/10.08●NiMH●▼セル数:6S/7S/8S/9S/10S/11S/12S/13S/14S/15S/16S/17S/18S/19S/20S●▼最小カット電圧:5.4/6.3/7.2/8.1/9.0/9.9/10.8/11.7/12.6/13.5/14.4/15.3/16.2/17.1/18.0●▼満充電電圧:9.0/10.5/12.0/13.5/15.0/16.5/18.0/19.5/21.0/22.5/24.0/25.5/27.0/28.5/30.0●▼最大放電電流(250W):35.00/35.00/34.72/30.86/27.77/25.25/23.14/21.36/19.84/18.51/17.36/16.33/15.43/14.61/13.88アズワン品番67-6611-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84519830G0317
14,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする