ワンランク上の操縦性&応答性を!広坂チューニングのデジタルサーボ!
G-FORCEからクルマの動きを劇的に変えるハイスペックサーボが登場!入門用サーボとは別格のハイトルク&ハイスピード!多様なシャーシで常に最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、レジェンド「広坂正美」が多くの車種・路面でテストを繰り返し、徹底チューニング!
8kg/0.12秒(@6.0V)のハイトルク&ハイスピード仕様!
ビッグタイヤからツーリングカーまであらゆる車種に対応!
あらゆるジャンルで高い操作性を可能にした「Masami」チューニング!
入門用サーボからのステップアップに適しています!
クルマの応答性・質感を大幅に向上させます