最大20Vまで昇圧可能なDCコンバータ搭載!
最大60W/6A出力可能な、高出力DC充放電器
LiHVを含むホビー用ほぼ全てのバッテリーに対応
DC/DCコンバータ機能を搭載、5~20Vの範囲で出力電圧の設定が可能
日本語(カタカナ)表示でカンタン操作
タイマー、ヒートプロテクトなど充実の安全機能を搭載
別売の「BT-LINK」を使用して専用アプリから操作が可能
仕様●付属品:電器本体、DC入力ケーブル、タミヤコネクタケーブル、XT60コネクタケーブル、取扱説明書●入力電圧:DC11-18V●充電出力:60W●対応バッテリー●▼LiPo/LiFe/LiHV/LiIon:1-6S●▼NiMH/NiCD:1-15Cells●▼PB:6V/12V●充電電流:0.1-6.0A(最大60W)●放電電流:0.1-1.0A(5W)●バランス調整電流:300mA/Cell(最大値)●本体サイズ:115×84×31(mm)●重量:238g●LiPo●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.2V/cell●▼ストレージ電圧:3.8V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.0-3.3V/cell●LiIon●▼定格電圧:3.6V/cell●▼充電完了電圧:4.1V/cell●▼ストレージ電圧:3.7V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:2.9-3.2V/cell●LiFe●▼定格電圧:3.3V/cell●▼充電完了電圧:3.6V/cell●▼ストレージ電圧:3.3V/cell●▼推奨充電電流値:≦4C●▼放電カット電圧:2.6-2.9V/cell●LiHV●▼定格電圧:3.7V/cell●▼充電完了電圧:4.35V/cell●▼ストレージ電圧:3.85V/cell●▼推奨充電電流値:≦1C●▼放電カット電圧:3.1-3.4V/cell●NiCD●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●NiMH●▼定格電圧:1.2V/cell●▼充電完了電圧:1.5V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:1C-2C●▼放電カット電圧:0.1-1.1V/cell●PB●▼定格電圧:2.0V/cell●▼充電完了電圧:2.46V/cell●▼ストレージ電圧:n/a●▼推奨充電電流値:≦0.4C●▼放電カット電圧:1.8V/cellアズワン品番67-6610-42内容量1セット