曜日別特売

LiPo Analyzer

LiPo Analyzer - GFORCELiPo Analyzer - GFORCE

Balancer & Checker
操作カンタン!接続するだけ!
LiPoバッテリーの残量表示やセル電圧の確認はもちろん、バランシング機能も備える高機能バッテリー管理アイテム。
バッテリー残量、セル単位電圧などが1画面にまとめて表示されます。接続するだけで確実にバッテリーの状態を確認できます。

仕様●基本機能●▼セル間の電圧差を修正するバランサー機能搭載●▼バランシング時放電電流0.05A●▼測定電圧誤差±0.01Vの超精密測定●▼対応セル数:2S~6S(LiPoバッテリー専用)●▼コネクター差込口:JST-XH●対応バッテリタイプ・セル数:2-6S LiPo●表示電圧誤差:+/-1.5%●表示電圧分解能:0.01V●表示電圧幅:0-5V●バランス放電能力:50mA●動作保証温度:10~+45℃●保管適応温度:-20~+60℃●寸法:70×38×11mm●重量:20gアズワン品番67-6610-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84613998G0023
3,300
3,298
3,628(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする