曜日別特売

Star Pack LiPo 7.4V 1400mAh 30C

Star Pack LiPo 7.4V 1400mAh 30C - GFORCEStar Pack LiPo 7.4V 1400mAh 30C - GFORCEStar Pack LiPo 7.4V 1400mAh 30C - GFORCEStar Pack LiPo 7.4V 1400mAh 30C - GFORCE

スモールスケールRCに胸のすく加速感を!
軽量・ハイパワーな専用設計LiPo!
スターユニット搭載シャーシにジャスト・オン!コンパクトサイズのリポバッテリー!
リポならではの軽さと高電圧で走りが違う!乾電池やリフェバッテリーに比べて圧倒的なパワー感!
溢れるトルクと優れた放電力で、高負荷・高速度域での走行に適しています!
寒さに強く、冬場でもダイナミックな走行をお楽しみいただけます!
タミヤタイプコネクタ&JST-XH

仕様●サイズ:69×40.5×14.5(mm)●重量:74g●電圧/容量:7.4V/1400mAh放電レート30Cアズワン品番67-6611-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84613718GFG201
2,980
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする