アズワン
オリコン EP39B-2B ブルー
段ボールに替わる軽量・薄型オリコン
ベタ面タイプの内倒れ式オリコンです。
主に工業界、輸出コンテナーとしてお使いいただけます。
4分割まで可能な中仕切設置用の溝付
両短辺中央にラベル剥離用シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):610×380×206●有効内寸(mm):580×350×188●内容量(L):39.8●圧縮荷重:10.10kN(1,030kgf)
アズワン品番
67-7100-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84058539
55582000BL503
¥
6,840
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください