アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの 折りたたみコンテナ
オリコン EP39B-2B ブルー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84058539
品番
55582000BL503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,840
段ボールに替わる軽量・薄型オリコン
ベタ面タイプの内倒れ式オリコンです。
主に工業界、輸出コンテナーとしてお使いいただけます。
4分割まで可能な中仕切設置用の溝付
両短辺中央にラベル剥離用シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):610×380×206●有効内寸(mm):580×350×188●内容量(L):39.8●圧縮荷重:10.10kN(1,030kgf)
アズワン品番
67-7100-90