曜日別特売

7.9x90mm パワーブラシ ハイカーボンスチール

7.9x90mm パワーブラシ ハイカーボンスチール - エスコ7.9x90mm パワーブラシ ハイカーボンスチール - エスコ7.9x90mm パワーブラシ ハイカーボンスチール - エスコ

シングルねじり、シングルステム型
管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に
細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。
電動・手動兼用

仕様●ブラシ材質:ハイカーボンスチール●ブラシ長:25mm●全長:90mm●軸径:約3mm●ブラシ径:7.9mm●適用:スチール、ステンレス、真鍮アズワン品番68-1856-52内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84299540EA819EJ-2
オープン
765
842(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする