BeeRex電動ノット型ベベルブラシSW0.35 BEX-KBSW

BeeRex電動ノット型ベベルブラシSW0.35 BEX-KBSW - アズワン

ヒネリを加えることで鋼線の折れ(破損)が少なく、安全性が向上しました。
米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。
安定したバランス
規格品のため短納期
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
コーナー部の研磨に。
曲面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニングに。
溶接後の焼け取りに。
射出成形機のスクリューシャフトの研磨に。
※RoHSは2023/10月時点の情報です

仕様●外径(mm):100●線径(mm):0.35●毛材:ハイカーボンスチール●ねじ径:M10(P1.5)●最高使用回転数(rpm):12500●取付可能工具:電動アングルグラインダー●材質/仕上:SW/ハイカーボンスチールワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1326アズワン品番67-6827-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844144191341000
6,550
6,540
7,194(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする