アズワン
ポテンショメーター Pacco-PM
多回転精密可変抵抗器
仕様
●抵抗値(Ω):10~110●精度(%):±5●全回転角度(°):3,600、±20●最高使用電圧(V):160●回転トルク(mN・m):3.5~100●定格電力(W):2●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-6593-62
内容量
1個
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84415216
B10-4025
¥
3,830
¥
3,820
¥
4,202
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください