自動ドア専用 ドアドアスリム

自動ドア専用 ドアドアスリム - アズワン自動ドア専用 ドアドアスリム - アズワン自動ドア専用 ドアドアスリム - アズワン自動ドア専用 ドアドアスリム - アズワン

自動ドアに防虫革命
4.6mmの極薄設計により、これまで設置が難しかった自動ドアの狭い隙間にも施工可能
ブラシが薄いため、ドアの外側に取付可能
景観を損なわない、目立ちにくいデザイン
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品(2024年3月時点)
REACH(第23次SVHC)対応製品(2024年3月時点)

仕様●長さ(mm):1100●全高(mm):24●厚み(mm):4.6●毛丈(mm):7●ブラシ色:黒●重量(g):65●材質:ブラシ/ポリプロピレン(PP)、フレーム/ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPC)アズワン品番68-4577-48内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84116745DMS-SLIM-SET
9,470
9,375
10,313(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする