曜日別特売

片口ジョイント テーパーネジ R3/8 ホース口外径Φ11mm

片口ジョイント テーパーネジ R3/8 ホース口外径Φ11mm - アズワン

ホースと内ネジの接続用。
取付ネジサイズR3/8(管用テーパーオネジ)

仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上●ホース口外径:Φ11mmアズワン品番68-4102-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84304790AM-HR-008
370
369
406(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする