アズワン
捕虫器
トレイ・ケースの取替えが容易です。
飛翔昆虫を誘虫ランプで引き寄せ粘着捕虫紙で強力にキャッチします。
害虫駆除だけでなく、農薬選定等の虫の生態調査のサンプリング等、幅広く使用できます。
仕様
●サイズ(mm):684×61×157●重量(kg):約0.97●誘虫ランプ:20W直管(FL20SBL)× 1灯●有効面積:40~100m2●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m 2P●捕虫方式:粘着紙トレイ●設置方法:チェーン吊下げ、壁付け●付属品●誘虫ランプ(FL20SBL)×1本●グローランプ(FG-1E)×1個●捕虫ケース×1個●捕虫トレイ×4個●吊りチェーン×2本、吊り下げネジ×2本
アズワン品番
8-5002-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84608328
IT-100
¥
13,000
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください