ユニセイキ
A型VブロックA級 一組/2個入 VAA-125
成形上の特性から、模様・細かな巣が残る場合があります。
仕様
●等級:A級●呼び寸法(mm):125●品番:126-125A:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)125X80X50mm●材質:FC250●コード番号:119-0164088
アズワン品番
67-4834-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84083635
0734-01-0001890
¥
104,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください