ユニセイキ
A型VブロックA級 一組/2個入 VAA-150
溝は90°に仕上げされております。
2個1組となっています。
仕様
●長×高×厚×V巾(mm):150×80×50×75●精度:底面とV溝の平行度10μm●重量(Kg):8、00●材質:鋳鉄●コード番号:119-0164089
アズワン品番
67-4834-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84075147
0734-01-0001900
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください