ユニセイキ
A型VブロックA級 一組/2個入 VAA-50
成形上の特性から、模様・細かな巣が残る場合があります。
仕様
●等級:A級●呼び寸法(mm):50●品番:126-50A:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)50X32X22mm●材質:FC250●コード番号:119-0164090
アズワン品番
67-4834-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84091746
0734-01-0001860
¥
48,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください