ユニセイキ
硬鋼製VブロックA級 焼入/2個入・HV-38 VVA-38
円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様
●呼寸法(mm):38●品番:128-38●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)38X24X19●材質:S50C●コード番号:119-0164094
アズワン品番
67-4834-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84091536
0734-01-0002020
¥
51,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください