シナノ製作所
ウサギ飼育ケージ
ウサギ飼育ケージです。
汚物トレー付きですので、このまま飼育が行えます。
仕様
●サイズ:350×500×H420mm●主要材質:アルミ製●扉部材質:ステンレス製●付属品:給水瓶、給水瓶ホルダー、餌入れ、スノコ、専用架台
アズワン品番
68-0759-67
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84078769
SN-822
¥
77,400
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください