シナノ製作所
ウサギ代謝ケージ
ウサギの排泄の瞬間に糞尿が分離されるので、採取した糞尿データが正確に行えます。
仕様
●サイズ:390×370×H850mm●材質●▼本体:ステンレスSUS-304●▼給水瓶・採尿・採糞容器:ポリエチレン(各500mL)●付属品:給水瓶・給水瓶ホルダー・給餌器・採尿瓶・採糞ビーカー・アルミトレー
アズワン品番
68-0759-66
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84102386
SN-784
¥
156,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください