マウス専用 粉末給餌器

マウス専用 粉末給餌器 - シナノ製作所マウス専用 粉末給餌器 - シナノ製作所

マウス専用に設計されていますので、食べこぼしが軽減されます。
給餌器内への滞留がありませんので、糞尿の混入がほとんどありません。

仕様●材質:本体/ガラス、フタ/AS樹脂(アクリロニトリルスチレン)、目皿/ステンレス●粉末容積:約25mL(ただし粉末給餌の際は約15g程度)●外径×高さ(mm):Φ54×47●※オートクレーブはできません。アズワン品番68-0852-22内容量1個
注意
●※オートクレーブはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84309480SN-950 No.17C
1,540
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする