センサ学習キット

センサ学習キット - アドウィンセンサ学習キット - アドウィンセンサ学習キット - アドウィンセンサ学習キット - アドウィンセンサ学習キット - アドウィン

現場で役立つセンサの実践知識を習得する実習教材。
センサコントローラと入出力機器を搭載した実験用ユニット、光電センサ、近接センサでセットになっています。
各種センサの解説と課題を掲載したテキストが付属。
センサの選定方法や使い方、利用のキーポイントに加え、カタログスペックの確認やセンサコントローラの利用などのコンテンツで構成されています。
各種センサの使い方だけでなく役割や検出原理まで網羅したカリキュラム。

仕様●サイズ:300×160×100mm●重量:3.5kg●電源:AC 100V●【構成品】●▼実習ユニット●▼アンプ内蔵透過型光電センサ●▼アンプ内蔵回帰反射型光電センサ●▼限定反射型光電センサ●▼小型ヘッド光電センサ●▼アンプユニット●▼スマートファイバアンプ●▼カラーファイバアンプ●▼透過型ファイバユニット●▼同軸反射型ファイバユニット●▼円柱型近接センサ●▼静電容量型近接センサ●▼テキスト●▼DVD●【学習内容】●▼光電センサと近接センサ●▼光電センサの検出方式:透過型、回帰反射型、反射型●▼アンプ内蔵透過形光電スイッチ●▼アンプ内蔵回帰反射形光電スイッチ●▼限定反射形光電スイッチ●▼小形ヘッド光電スイッチ(マークセンサ)●▼スマートファイバアンプ 透過形ファイバユニット●▼カラーファイバアンプ 同軸反射形ファイバユニット●▼近接センサを使う:円柱型近接スイッチ、制御出力の取り出し、リレーの接続、静電容量形近接スイッチ●▼センサコントローラを使う●▼各種の近接スイッチアズワン品番67-4747-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84031467SEN-100VT
310,000
309,800
340,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする