曜日別特売

マイクロビット温度計

マイクロビット温度計 - アドウィンマイクロビット温度計 - アドウィンマイクロビット温度計 - アドウィンマイクロビット温度計 - アドウィンマイクロビット温度計 - アドウィン

柔軟な温度センサプローブが特徴の温度計。
フレキシブル基板を使用した柔軟な温度センサプローブにより、狭い場所や様々な測定環境に対応する温度計です。
micro:bitのマイコンボードと組み合わせた温度計測はガラス管温度計と比べ応答速度や精度に優れます。
センサ部はフッ素系熱収縮チューブによる防水加工済のため、液体中や地中においても長時間の仕様が可能です(フレキ材のためアルカリ耐性が低い点にはご注意ください)。

仕様●サイズ:70×40×70mm※ケーブル含まず●重量:57 g●プローブ寸法:600×2×0.25mm●プローブ素材:ポリイミド●データ保存数:2048件(上書き可)●測定範囲:-50~150℃●精度:±0.1℃●電源タイプ:電池式(単4電池×2、別売)アズワン品番67-4747-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84384206AKC-2201S
13,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする