メカトロニクスシーケンスキット

メカトロニクスシーケンスキット - アドウィンメカトロニクスシーケンスキット - アドウィンメカトロニクスシーケンスキット - アドウィンメカトロニクスシーケンスキット - アドウィンメカトロニクスシーケンスキット - アドウィン

37年間選ばれ続けるリレーシーケンス制御実習教材です。
リレーシーケンス制御基礎の教育・研修に適した実習キット。
スイッチ・ランプ・リレーなどリレーシーケンス制御に必須の要素を搭載した実習ユニットにサブテキストと回路図集が付属。
配線で各課題で示された動作を実現していき、段階的に複雑な制御に取り組むことで、制御技術の理解を深めます。
基本回路からON/OFF、AND/OR、自己保持…と段階的に知識を積み重ねるカリキュラム。
厚生労働省認定教材(第40128号)。
線材の作成から配線まで回路作成の実際を体験できます。

仕様●サイズ:500×360×140mm●重量:11kg●電源:AC 100V●【構成品】●▼実習ユニット●▼ケーブル:白・黒各10m●▼圧着端子●▼マークチューブ●▼ガラス管ヒューズ●▼CD:サブテキスト、回路図集、取扱説明書を収録●【用意するもの】●▼プラスドライバ●▼ニッパー●▼ワイヤストリッパ:0.75 sqのより線に対応したもの●▼圧着ペンチ:1.25 sqの裸圧着端子に対応したもの●【学習内容】●▼ON回路●▼AND回路●▼OR回路●▼モータ駆動回路●▼モータの正転・逆転●▼自己保持回路●▼リミットスイッチの利用●▼マニュアル/オートの切り替え●▼インターロック回路●▼モータ連動回路●▼電子タイマの利用アズワン品番67-4746-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84531520MS1-000VT
180,000
179,800
197,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする