メカナムホイールロボットA5

メカナムホイールロボットA5 - アドウィンメカナムホイールロボットA5 - アドウィンメカナムホイールロボットA5 - アドウィンメカナムホイールロボットA5 - アドウィンメカナムホイールロボットA5 - アドウィン

A5用紙サイズの4輪駆動全方位移動ロボット教材です。
4つのメカナムホイールを個々に制御することで定置旋回や車体の向きを変えずに全方向移動が可能です。
センサやカメラを搭載すれば、ものを避けたり追いかけたり、まさに「ロボット」さながらの動きをします。
制御用マイコンとして STM32Nucleoを標準で搭載しており、開発環境は無償の「STM32CubeIDE」や「Mbed」を利用できます。
STM32用のサンプルソースをご用意しておりますので、すぐに動かしてみることができます。
オプションのボードを介してJetsonNanoやRaspberryPiを搭載可能で、ROS(Robot Operating System)の実装やカメラ画像解析による自動運転など、より高度な制御実験が可能になります。
研究開発・教育用のベースロボットとして適しています。

仕様●サイズ:W148 × D210 × H120mm●重量:約 1.2kg(バッテリーを除く)●積載可能重量:約 2kg●タイヤ径:Φ 48●モータ:エンコーダ付 DC モータ FIT0485●標準マイコン:Nucleo-144 STM32L4A6ZG ※ 標準マイコンは入手性により同等の別機種になる場合があります。●インターフェース:SPI×3、UART×2、I2C、CAN、RS485、USB、A/D、D/A、GPIO●電源:DC 5Vアズワン品番67-4747-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84520837AKM-2102
78,600
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする