曜日別特売

温度監視キット

温度監視キット - アドウィン温度監視キット - アドウィン温度監視キット - アドウィン温度監視キット - アドウィン温度監視キット - アドウィン

リアルタイムの温度監視に適した計測ツール。
ボタン型センサとサーバで構成。
小型・軽量なためスペースを気にせず簡単な設置が可能です。
パソコンと接続し必要なシステム設定を行うことですぐに温度監視を開始。
ブラウザ上で動作確認・設定を行うため、専用ソフトウェアのインストールの必要なく遠隔地での監視も容易です。
温度異常時の警告メールやデータの書き出し、定期メール等の機能に対応しています。

仕様●【構成品】●▼温度監視サーバ●▼電源アダプタ●▼温度センサ●▼レセプタ●▼USB・モジュラー変換アダプタ●▼2分配モジュラージャック●▼モジュラーケーブル●▼取扱説明書●【温度センサ仕様】●▼サイズ:直径17 mm、厚さ6 mm●▼計測温度:-55~100℃●▼:最小計測単位:0.1℃●【サーバ仕様】●▼サイズ:100×63×30mm●▼センサ接続数:最大20個(環境による)●▼センサケーブル長:総延長100 m以内●▼消費電力:3 W●【計測データ】●▼計測間隔:30秒~1440分、1秒単位で設定可●▼データ表示数:最大1000件●▼データ出力:CSV形式●▼データ記録媒体:温度監視サーバ、ネットワーク上のデータサーバ●▼記録容量:最大1 GB(約3000万件分)●【メール通知】●▼温度異常時:警告メール送信●▼機器異常時:異常メール送信●▼定期通知:任意の時刻(最大3回/日)または、10~1440分間隔●▼通知内容:最新測定温度、測定期間中の最高・最低・平均温度●※IDとして登録するユーザーのメールアドレスが必要です。アズワン品番67-4747-14内容量1個
注意
●※IDとして登録するユーザーのメールアドレスが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84033917AKC-1503
98,000
97,980
107,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする