曜日別特売

温度記録キット

温度記録キット - アドウィン温度記録キット - アドウィン温度記録キット - アドウィン温度記録キット - アドウィン温度記録キット - アドウィン

省スペースでの温度記録に適したデータロガー。
電池と記録用メモリが内蔵されたボタン型センサに温度データを記録し、専用ソフトウェアで解析します。
センサは1円玉大と超小型なため狭い場所での温度記録に威力を発揮します。
データの記録や保存間隔に関する設定に対応しているため、必要なときだけパソコンに接続し設定・データ解説を行うことが可能です。
最大2048件の温度データを保持。
データ数の上限に達した場合は上書きか記録停止の選択可能。
計測間隔を1~255分の間で調節可能。
-40~85℃の温度計測をサポート。

仕様●【構成品】●▼温度記録ボタン×2●▼USBアダプタ●▼レセプタ●▼CD:解析ソフトウェア、ユーザーマニュアル収録●【機能詳細】●▼センサ接続数:1●▼データ保存先:センサ本体●▼計測温度:-40~85℃●▼計測単位:0.5℃●▼データ保存数:2048件(上書き可)●▼電源:センサ内蔵●▼計測間隔:1~255分(1分単位で設定)●▼データのCSV保存:対応●▼データのグラフ表示:対応アズワン品番67-4747-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84520715TRK-100
48,000
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする