機械保全 電気系保全作業 技能検定用練習盤

機械保全 電気系保全作業 技能検定用練習盤 - アドウィン機械保全 電気系保全作業 技能検定用練習盤 - アドウィン機械保全 電気系保全作業 技能検定用練習盤 - アドウィン機械保全 電気系保全作業 技能検定用練習盤 - アドウィン機械保全 電気系保全作業 技能検定用練習盤 - アドウィン

機械保全(電気系保全作業)の実技試験対策ユニット。
実技試験で実際に使用される試験盤の仕様を再現しています。
実技試験での支給品を再現したセット内容で構成されています。
良/不良判定課題用のリレーが標準で付属します。
配線実習用にケーブルと圧着端子がそのまま付属します。

仕様●サイズ:330×300×190mm※付属品除く●重量:5.1kg ※付属品除く●定格電圧:AC 100V、50/60Hz●制御電圧:DC 24V●【構成品】●▼実習ユニット●▼リレー・タイマ(正常品)×各4個●▼リレー・タイマ(不良品)×各5種●▼KIV線(青10 m、白2 m)●▼圧着端子×100●【用意するもの】●▼PLC:入力-DC 24V用 3点以上、出力 - DC 24Vオープンコレクタ式または接点式 4点以上●▼PC⇔PLC接続ケーブル:PLCに対応したもの●▼プログラミングソフトウェア:PLCに対応したもの●▼PLC用電源ケーブル:PLCの電源タイプに対応したもの●▼パソコン:ソフトウェアが動作するもの●▼プラスドライバ:2番絶縁タイプ●▼ニッパ:0.75 mm2のKIV線に対応したもの●▼ワイヤストリッパ:0.75 mm2のKIV線に対応したもの●▼裸端子用圧着ペンチ:ラチェット機能付き、圧着端子1.25 mm2をKIV線0.75 mm2に圧着できるもの●▼テスタ:導通チェック、DC 24V測定が可能なものアズワン品番67-4747-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84033357AKE-1405-01
130,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする